TeSys GV2ME - Snap In - disj. moteur - 0,16 à 0,25A - 3P 3d - magnéto-thermique

Main media

Caractéristiques principales

  • technique de déclenchement thermomagnétique
  • Plage de réglage 0.16...0.25 A
  • Nbre de pôles 3
ICON

TeSys - Snap In - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 0.16 à 0.25A - moteur : 0.06kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 2.4 - bornes Snap-In

 
 

Détails du produit

Le GV2ME02 est un disjoncteur-moteur TeSys GV de Schneider Electric conçu pour des applications motorisées de 0,06 kW à 400 V Il assure une protection thermo-magnétique avec une zone de réglage thermique de 0,16–0,25 A, un déclenchement magnétique à 12xln et une capacité de court-circuit de 100 kA à 400 V Contrôle des démarrages/arrêts au moyen d'une commande par bouton-poussoir d'une durabilité de 100 000 cycles de manœuvres (catégorie d'emploi AC3 ; 415 V) Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).
TeSys Deca GV2 est la gamme nouvelle génération de disjoncteurs moteur offrant une solution complète pour presque toutes les applications.

Tesys gv

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur moteur

type de construction de l'appareil

appareil complet installé dans un boîtier

sensible à une défaillance de phase

Oui

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

2.4...2.4 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA

100 kA

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V

0.037 kW

technique de déclenchement

thermomagnétique

finition de l'élément d'actionnement

bouton-poussoir

avec protection thermique contre la surcharge

Oui

type de raccordement du circuit principal

autre

Classe de protection (IP)

IP20

puissance dissipée

2.5 W

Plage de réglage

0.16...0.25 A

tension de fonctionnement normale

690...690 V

Nbre de pôles

3

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

Courant permanent nominal Iu

0.25 A

avec commutateur auxiliaire intégré

Non

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

0.06 kW

Profondeur

78.5 mm

Hauteur

101 mm

Largeur

45 mm

Info produit

Gamme

Tesys gv

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.