Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de niveau sans flotteur à sensibilité ajustable, enfichable, sans socle
Le 61F-GP-N8 peut être utilisé pour le contrôle de niveau un ou deux points de matériaux conducteurs, qu'ils soient liquides ou solides. Ces produits sont dotés d'un voyant de fonctionnement rouge.Electrodes basse tension (c.a.) (8 Vc.a. ou 24 Vc.a.)
Plage de fonctionnement : 4-15 k, 70-300 k
Méthode de détection : conductive
Les sondes doivent être commandées séparément
Conforme aux directives EMC et LVD, homologué UL/CSA
61f-gp-n8
Multiple de vente
Gamme
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
tension d'alimentation DC
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
Finition du raccordement électrique
avec pinces amovibles
Type de tension d'alimentation
Profondeur
Hauteur
Largeur