Harmony Relay RSL - relais PCB embrochable monté sur embase - 1OF - 6A - 24VACDC

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 1
  • Type de tension commande AC/DC
  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 24...24 V

Harmony Relay RSL - relais électromécanique type PCB - embrochable monté sur embase - 1OF - 6A - commande 24VDC - utilisation 24VACDC - raccordement par connecteurs à vis

 
 

Détails du produit

Ce relais embrochable à interface étroit reflète l'expertise de Schneider Electric dans le domaine des relais depuis 1924 en permettant de réduire la taille des armoires tout en augmentant la fiabilité. Les domaines sont les suivants : machines industrielles, textile, systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, tableaux de commande d'automatismes, système de commutation basse et moyenne tension. Ainsi que commandes de moteurs, interfaces d'automates programmables industriels (PLC), alimentation en énergie, bâtiment, équipements médicaux et commande d'éclairage. Il dispose d'un large choix en matière de nombre de contacts pour une utilisation intensive de courant nominal. Il intègre également un indicateur à LED et un circuit de protection.

Harmony relay rsl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony relay rsl

Code Douane

85364190

Multiple de vente

1

Relais de commutation

catégorie de relais selon IEC 61810-7

RT I

matériau de l'insert de contact

autre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

Type de tension commande

AC/DC

matériau du contact

autre

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP40

matériau du revêtement de contact

autre

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

24...24 V

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

appareil complet avec socle

Oui

type de contact de commutation

contact simple

avec contacts à guidage forcé

Oui

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

entraînement, polarité

non polarisé

avec pinces amovibles

Oui

Profondeur

95 mm

Hauteur

78.6 mm

Largeur

6.2 mm

Intensité

6 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.