Support 10A 250V série 5534, bleu, étrier métal, bobine et contacts séparés

Main media

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique raccordement à vis
  • Type de pose profilé chapeau 35 mm
  • nombre de broches 14

Support 10A 250V, température ambiante -40° à 70°C, pour série 5534, de couleur bleue, raccordement bobine et contacts séparé, étrier métallique, bornes à cage, montage sur panneau ou rail 35mm

 
 

Détails du produit

Série 55

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Embase pour relais

avec pinces amovibles

Non

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

extension fonctionnelle possible

Oui

Profondeur

70.3 mm

Largeur

27 mm

Type de pose

profilé chapeau 35 mm

Hauteur

76 mm

nombre de broches

14

Info produit

Gamme

Série 55

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.