Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais statique 1Ph 20A 230Vac -Commutation zéro de tension - Cde : 20-275VCa/24-190 Vcc - Connecteur de commande : Vis - Connecteur de puissance : Vis - Implantation : Contacteur
Relais statique (SSR) unipolaire pour montage sur rail DIN, schéma en E, commutation au passage par zéro, tension de fonctionnement (Ue) : 24-264 Vca (800 Vc), courant nominal (Ie) : 20 Aca, tension de commande (Uc) : 20-275 Vca / 24-190 Vcc, protection intégrée contre les surtensions
Nouvelle gamme de contacteurs statiques monophasés tout en avec dissipateur intégré. Format ultra compacte à partir de 17,5mm jusqu'à 126mm. Tension de commande, 3-32VCC, 4-32VCC, 20-275VCA, 24-190VCC. Tension de sortie 230VCA, 600VCA. Courant commuté 15,20/23,25/30, 30, 37,40/43,60/65,65 A. Bornes pour la puissance haute et basse (version E) et uniquement en bas (version U). Bornier débrochable avec bornes à ressort ou à vis non débrochable pour la commande. Fixation sur rail DIN ou à vis sur fond d'armoire. Il existe des versions avec protection de surchauffe, fusible intégré, fusible intégré et contrôle de rupture de charge, mesure de courant avec rupture de charge partielle1/6 avec apprentissage de charge local ou à distance, commutation démarrage progressif (commande de 19,2 à 28,8VCC) pour lampes infrarouge à ondes courtes, Commande analogique 0-10VCC, 4-20mA, 0-5VCC, 1-5VCC , angle de phase, trains d'ondes reparties, trains d'ondes avancé et démarrage progressif .
Série rgc1a
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
commutation au passage à zéro
courant de fonctionnement nominal à CA-53a
courant de fonctionnement nominal à CA-51
Type de tension commande
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
adapté à un montage sur rail
Nombre de phases