Type de tension commande
AC/DC
Adapté à un montage de profilés chapeaux
Oui
sorties, commutable, retardées/non retardées
Non
enfichable sur un contacteur
Non
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
1
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
1
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
0
Classe de protection (IP)
IP20
Tension d'alimentation de courant nominal CC
24...24 V
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
24...240 V
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
24...240 V
Finition du raccordement électrique
raccordement à vis
fonction formation d'impulsion
Non
fonction à contact fugitif
Non
fonction retardement du déclenchement
Non
plage temporelle
0.1...360000 s
fonction étoile/triangle
Non
fonction glissant à l'enclenchement
Non
fonction retardée à l'enclenchement
Non
avec sortie de semiconducteur
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable
Non
fonction cadencée avec pause, variable
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe
Non
uniquement adapté pour commande à distance
Non
Commande à distance possible
Non
Appareil complet avec socle
Non