avec câblage prémonté
Non
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V
83 A
Finition de l'inverseur
Non
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
160 A
Type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Déclencheur voltmétrique en option
Non
Commande motorisée en option
Non
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
Adapté à un montage intermédiaire
Non
Adapté à un montage en distributeur
Non
Adapté à une fixation frontale centrale
Oui
Adapté à une fixation frontale à 4 trous
Oui
Courant nominal de courte durée admissible Icw
2.1 kA
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
45 kW
Finition interrupteur de maintenance/réparation
Non
Finition interrupteur de sécurité
Non
Finition interrupteur général
Non
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
Type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
Commande motorisée intégrée
Non
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
Indice de protection (IP), face avant
IP20
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
10 kA
Tension de fonctionnement normale
690...690 V
Courant permanent nominal Iu
175 A
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
37 kW