TeSys VCFN - interr.-sectionneur en coffret - 3P - 25A

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
  • Nbre de pôles 3
  • Courant permanent nominal Iu 25 A

TeSys VCFN - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 25A - arrêt d'urgence - H131mmxL82,5mmxP106mm - dimension de la plaque avant de la poignée : 60 x 60mm - poignée rouge, rotative - 1 à 3 cadenas 4..8 mm

 
 

Détails du produit

Ce démarreur fermé TeSys avec interrupteur-sectionneur, 3 pôles, pour la commutation principale et d'arrêt d'urgence dans les applications de moteurs jusqu'à 11kW à 400V AC-23. Le boîtier offre une protection IP55. le couvercle jaune est équipé d'une poignée rotative rouge et d'un marquage E/S, cadenassable (cadenas non fournis). Il comprend un corps de commutateur Vario 3 pôles V1 sans possibilité de fixation de modules supplémentaires. Le boîtier convient pour un montage en saillie avec fixation par vis, 2 découpes pour presse-étoupes en haut et en bas, couvercle plombable. Il est conforme à la norme CEI 60947-4-1.

Tesys vario

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Tesys vario

Interrupteur-sectionneur (CA)

avec câblage prémonté

Non

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

21.8 A

finition de l'inverseur

Non

puissance de commutation à 400 V

15 kW

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

25 A

type de construction de l'appareil

appareil complet installé dans un boîtier

déclencheur voltmétrique en option

Non

commande motorisée en option

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

690 V

adapté à un montage intermédiaire

Non

adapté à un montage en distributeur

Non

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Non

couleur de l'élément d'actionnement

rouge

courant nominal de courte durée admissible Icw

0.384 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

11 kW

finition interrupteur de maintenance/réparation

Non

finition interrupteur de sécurité

Non

finition interrupteur général

Oui

finition de l'élément d'actionnement

bouton rotatif

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Oui

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

commande motorisée intégrée

Non

verrouillable

Oui

nombre d'interrupteurs

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

indice de protection (IP), face avant

IP55

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

10 kA

tension de fonctionnement normale

690...690 V

Nbre de pôles

3

Courant permanent nominal Iu

25 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

7.5 kW

Profondeur

106 mm

Hauteur

131 mm

Largeur

82.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.