Altivar Process ATV650 - variateur de vitesse - 30kW - IP55 - sans inter.sect.

Main media

Caractéristiques principales

  • fréquence de sortie max. 500 Hz
  • type de convertisseur convertisseur U
  • tension du secteur 380...480 V

Altivar Process - ATV650 - variateur de vitesse - 30kW - IP55 - sans inter.sect. - filtre CEM intégré - H910mmxL290mmxP340mm - puissance moteur : 22 kW surcharge faible, 30 kW surcharge importante

 
 

Détails du produit

Ce variateur de vitesse Altivar Process ATV600 peut alimenter des moteurs de puissance triphasés synchrones et asynchrones. Il dispose de 3 ports de communication RJ45 intégrés en standard, 1 port Ethernet, 2 ports série. Il fonctionne à une tension d'alimentation nominale de 380V à 480V CA. Ce disque permet d'économiser jusqu'à 30% d'énergie en mode veille grâce à l'opération innovante «Stop and Go» sans frais supplémentaires. Il convient aux moteurs d'une puissance jusqu'à 30kW / 40ch pour les applications nécessitant une légère surcharge (jusqu'à 120%). Il convient aux moteurs d'une puissance jusqu'à 22kW / 30ch pour les applications nécessitant une surcharge importante (jusqu'à 150%). Il pèse 110,2 kg et ses dimensions sont de 290 mm de large, 910 mm de haut, 340 mm de profondeur.Cet entraînement est axé sur le traitement de la gestion des fluides et les économies d'énergie. Il offre une grande flexibilité dans les applications de l'eau et des eaux usées, de l'exploitation minière, des minéraux et des métaux, du pétrole et du gaz et des applications agroalimentaires. Des kits ventilateur, terminaux graphiques et des modules d'extension E/S, modules de communication, filtres d'entrée CEM sont disponibles avec les variateurs Altivar Process ATV600, en fonction de la puissance du variateur.Il est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un mur. Il est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un mur. Il soutient la gestion de l'énergie, la gestion des actifs ainsi que la performance globale du processus.
La qualité de la mesure de courant de la gamme ATV650 permet de modéliser les paramètres de pompe et de surveiller ainsi le point de fonctionnement optimal de la pompe et de prévenir ainsi toute dérive de fonctionnement.

Altivar

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Altivar

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Variateur de vitesse

supporte protocole BACnet

Non

courant de sortie nominal I2N

46.3 A

tension de sortie max.

480 V

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Oui

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique

10 %

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée

30 kW

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée

30 kW

fréquence de sortie max.

500 Hz

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale

Oui

convient pour environnement industriel

Oui

hacheur de freinage intégré

Non

nombre de phases d'entrée

3

nombre de phases de sortie

3

type de convertisseur

convertisseur U

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

0

fonctionnement possible à quatre quadrants

Oui

fréquence du secteur

50/60 Hz

tension du secteur

380...480 V

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

avec prise pour ordinateur

Non

Classe de protection (IP)

IP55

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

supporte le protocole DeviceNet

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte protocole Modbus

Oui

supporte le protocole KNX

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Oui

protocole pris en charge pour ASI

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP

Oui

avec interface optique

Non

nombre d'autres interfaces matérielles

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'interfaces matérielles USB

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

0

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

1

protocole pris en charge pour LON

Non

Nombre d'entrées numériques

2

Nombre d'entrées auxiliaires

3

nombre de sorties numériques

0

nombre d’entrées numériques

6

avec élément de commande

Oui

Profondeur

340 mm

Hauteur

910 mm

Largeur

290 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.