Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240E-2 PN TYPE E SAFETY INTEGRATED STO PROFINET 6 E TOR, 3 S TOR, 2 EA, 2 SA INTERFACE PTC/KTY INTERFACE USB- ET SD/MMC PROTECTION IP20 TEMP. AMBIANTE 0 A +50 DEG. SANS UNITE DE COM. NI BOP
Le variateur modulaire SINAMICS G120 est conçu pour offrir des fonctions de régulation précises de la vitesse et du couple des moteurs triphasés à un prix très abordable. Avec ses différents modèles (tailles FSA à FSG) dans les plages de puissance allant de 0,37 kW à 250 kW, cette gamme convient parfaitement à un grand nombre de solutions d'entraînement.
Sinamics g120
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Degré de protection (NEMA)
supporte protocole BACnet
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
nombre de phases d'entrée
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
avec prise pour ordinateur
Classe de protection (IP)
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
protocole pris en charge pour SUCONET
protocole pris en charge pour Data-Highway
protocole pris en charge pour INTERBUS
supporte le protocole KNX
supporte protocole Modbus
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour TCP/IP
avec interface optique
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
protocole pris en charge pour LON
Nombre d'entrées numériques
nombre de sorties numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
nombre d’entrées numériques
Profondeur
Hauteur
Largeur
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour ASI