Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB4 et XB5 - bloc lumineux - jaune - LED protégée - fixe - 24VCA/CC 50/60Hz - bornes vis-étrier < = 2 x 1,5mm² avec embout EN 60947-1 bornes vis-étrier >= 1 x 0,22 mm² sans embout EN 60947-1 - utilisation -40...70DEGC
Ce bloc lumineux permet un remplacement et une configuration simples et rapides de vos unités de signalisation. Il se monte et se remplace facilement sur une unité compatible de bouton-poussoir et de bouton tournant lumineux grâce à un assemblage par clips et se raccorde à l'aide de simples bornes à vis-étriers. Il permet de distinguer visuellement des unités de signalisation grâce à un éclairage à DEL intégrée. Il protège les opérateurs de contacts inattendus avec des circuits sous tension grâce à son degré de protection IP20.
Harmony
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type de tension commande
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
type de raccordement du circuit auxiliaire
Source Incluse
Type de fixation
transfo intégré
couleur de la source lumineuse
Type
Gamme
Multiple de vente