false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

Harmony XB4 - poussoir lumineux LED - 1F+1O - orange - D=22 - 24VACDC

Réf Rexel : SCHXB4BW35B5
Réf Fab : XB4BW35B5
EAN13 : 3389110892062

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Bouton complet
Bouton complet
Feature Feature details
diamètre de trou 22.5 mm
couleur du bouton orange
adapté à l'éclairage Oui
nombre de postes de commande 1
à rappel Oui
type de bouton plat
couleur de bague frontale chrome
finition du raccordement électrique borne à vis
Classe de protection (IP) IP66
matériau de la bague frontale métal
avec bague frontale Oui
type de lentille rond
tension d'alimentation de la lampe 24 V
fonction de commutation encliquetable Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
Degré de protection (NEMA) autre

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection