Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - D=22 - rouge - alim transfo 400V - vis étrie

Main media

Caractéristiques principales

  • type de lentille rond
  • nombre de voyants lumineux 1
  • couleur de la lentille rouge
ICON

Harmony XB4 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - rouge - D=22 - 400VAC par transfo intégré - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier

 
 

Détails du produit

Ce voyant rouge modulaire à lentille normale de la gamme Harmony XB4 est alimenté en 400 V CA via un transformateur, utilise une LED intégrée . Il est doté d'une collerette métallique. Ce voyant lumineux, conçu pour durer sans entretien pour un indicateur lumineux des opérations de processus et de machine, s'installe facilement dans des découpes standard de Ø 22 mm et se raccorde par de simples borniers à vis-étriers. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à un éclairage LED lumineux et durable et un transformateur. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses IP66/IP67/IP69/IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Avertisseur lumineux, appareil complet

degré de protection (NEMA)

autre

finition de la lentille

plat

finition de la douille

LED

type de lentille

rond

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

métal

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

couleur de bague frontale

chrome

tension de fonctionnement nominale Ue

400...400 V

nombre de voyants lumineux

1

couleur de la lentille

rouge

type de tension

AC/DC

diamètre de trou

22.5 mm

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85318070

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.