Harmony XB5 - bouton poussoir lum - D=22 - col grise - rouge - 1O+1F - 230V

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande 1
  • couleur du bouton rouge
  • diamètre de trou 22.5 mm
ICON

Harmony XB5 - bouton poussoir à impulsion lumineux - DEL intégrée - capsule affleurante lisse - rouge - D=22 - collerette dépassante - plastique gris - 1O+1F - 230VAC - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier

 
 

Détails du produit

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton complet

degré de protection (NEMA)

autre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

fonction de commutation encliquetable

Non

tension d'alimentation de la lampe

240 V

type de lentille

rond

transparent

Oui

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

Classe de protection (IP)

IP66

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

couleur de bague frontale

noir

type de bouton

plat

à rappel

Oui

nombre de postes de commande

1

adapté à l'éclairage

Oui

couleur du bouton

rouge

diamètre de trou

22.5 mm

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.