Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB5 - bouton tournant - à manette - noir - D=22 - collerette dépassante - plastique gris - 2 positions - fixes - 1O+1F - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Ce commutateur de sélection offre une interface polyvalente pour le contrôle de vos machines. Il s'installe facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à vos circuits de commande par de simples connexions à vis-étriers. Il permet de configurer efficacement votre machine dans différents modes de fonctionnement. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP69, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Degré de protection (NEMA)
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Finition de l'élément d'actionnement
Fonction de commutation encliquetable
Avec bague frontale
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Matériau de la bague frontale
Tension d'alimentation
Finition du raccordement électrique
À rappel
Couleur de bague frontale
Adapté à l'éclairage
couleur du bouton
Nombre de positions de commutation
Diamètre de trou