Cette tête de coupure d'urgence rouge en forme de coup de poing d'urgence/arrêt de Ø 60 mm de la gamme Harmony XB4, fonctionne avec un mécanisme Pousser-tirer verrouillé. Ce tête de coupure d'urgence ou bouton-poussoir coup de poing, également appelé EMS (Emergency Machine Stop) et EMO (Emergency Off), fournit une interface ergonomique pour le contrôle de vos machines. Elle s'installe facilement sur les boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence et de coupure compatibles. Elle se distingue clairement visuellement à distance grâce à une couleur claire et une forme de coup de poing de Ø 60 mm. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66. Elle a une collerette métallique, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Elle est conçue pour s'adapter à une découpe standard de Ø 22 mm, assurant ainsi la compatibilité lors de l'installation sur des machines préexistantes. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit. Sa forme hautement ergonomique de bouton-poussoir coup de poing la rend idéale pour une utilisation dans une zone où l'opérateur porte des gants épais ou où les utilisateurs ont des mouvements altérés.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony