Boitier d'encastrement noir et d'étanchéité pour buzzer FLE - IP65

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal et vertical
  • Nbre de postes 1
  • composition boîtier apparent

Accessoire - Boitier d'étanchéité FLE - Augmente IP du FLE à IP65 - ABS noir muni d'un presse étoupe - Résistant aux chocs et aux températures élevées - 132 x 132 mm H 90mm.

 
 

Détails du produit

Le boitier d'encastrement et d'étanchéité pour FLE augmente l'indice de protection du FLE à IP65.
- Type de produit : Accessoires pour FLE
- Compatibilié : Buzzer FLE 14802 & FLE 14806
- Indice de protection : IP65
- Matériau : Plastique ABS
- Couleur matériau : Noir

La série des buzzers FLE Moflash est une famille de produits acoustiques/sonores regroupant des buzzers électromécaniques conçus pour des utilisations industrielles et commerciales. Ces célèbres avertisseurs sonores multiusages sont adaptés à une large gamme d'applications de signalisation sonore lorsqu'un signal sonore à basse fréquence et puissant est nécessaire. Idéal pour les ateliers de petite mécanique ou de montage, automation d'armoires et de pupitres de commande, alarme, contrôle, report de sonnerie, appel de personnel, avertisseur pour grues, matériels de travaux publics, engin de levage, chariots électriques, salle de chauffe, ascenseurs, ponts roulants, etc.

Serie fle

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîtier en saillie pour de l'appareillage

sens de montage

horizontal et vertical

avec cadre de recouvrement

Non

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

Diamètre raccord

125 mm

avec entrée de câble

Oui

Traitement de surface

autre

résistant aux chocs

Oui

Nbre de postes

1

forme

rond

Profondeur

60 mm

Hauteur

145 mm

Largeur

125 mm

Couleur

noir

composition

boîtier apparent

avec insertion de raccord à écrou

Oui

finition de la surface

mat

transparent

Non

Classe de protection (IP)

IP65

Info produit

Gamme

Serie fle

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.