CTL600 LED : balise rouge - fixe/clignotant - IP54 - 90/240vac

Main media

Caractéristiques principales

  • couleur de calotte rouge
  • fonction lumière continue Oui

CTL600 LED : balise rouge - fixe/clignotant - IP54 - 90/240vac

 
 

Détails du produit

Electra

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Electra

Multiple de vente

1

Code Douane

85311095

Lampe de signalisation

homologation selon ICAO

Non

alimentation à l'énergie solaire

Non

fonction lumière clignotante

Oui

nombre de modes

2

Classe de protection (IP)

IP54

couleur de calotte

rouge

Type

LED non interchangeable

température ambiante

-30...50 °C

Matière

plastique

fonction lumière continue

Oui

fonction flash

Non

consommation d'électricité

0.17 A

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

gris

Culot

autre

Type de pose

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.