Avertisseur lumineux - Feu LED de circulation - LED-TL - Fixe/clignotant - Module double - Source lumineuse 36 LED - 20-30Vcc/ca - Rouge/Vert - Base plastique ABS & Lentille polycarbonate - IP65 - Diam D=108 x P 147mm.
Cet avertisseur lumineux industriel LED fait partie de la série LED-TL Assemblé. Composé de 36 LED SMT, ce feu de circulation à 2 feux (Traffic Light) clignotant/flash (60 ou 120 FPM) ou continu (statique) rouge et vert alimenté en 20 à 30 Vcc/ca éclaire à 180 degrés autour de son axe vertical. Le LED-TL-02-02-04 est un dispositif de signalisation visuelle haute performance, spécialement conçu pour répondre aux besoins des applications commerciales et industrielles. Que ce soit pour la gestion du trafic industriel, la gestion de parking, la sécurité sur site, la signalisation portuaire, aéroportuaire ou encore la gestion/circulation des quais, ce feu de signalisation LED est l'outil idéal pour optimiser le contrôle des flux de véhicules et de personnes. Sa visibilité accrue et sa fiabilité en font un choix privilégié pour les environnements dans lesquels la sécurité et l'efficacité sont essentielles.
Ce modèle est donc particulièrement adapté pour toute application intérieure ou extérieure (IP65) nécessitant une signalisation de trafic, une gestion des mouvements ou une sécurisation des zones sensibles, garantissant ainsi une circulation fluide et sécurisée dans les zones industrielles et logistiques.
- Série : LED-TL (Anciennement KMLED TRAFFIC)
- Type de signal : Avertisseur lumineux/Feu de circulation à LED
- Tension d'alimentation : 20-30Vcc/ca
- Source lumineuse : 36 LED
- Fonctionnement : Statique (Fixe) ou Clignotant (Flash)
- Fréquence flash : 60 ou 120 FPM
- Sortie lumineuse : 120° par rapport à l'axe vertical
- Couleur de la lentille : Rouge et verte
- Couleur des LED : Rouge et verte
- Puissance lumineuse : Rouge (147.19 Cd) & Vert (122.05 Cd)
- Matériau : Base en plastique ABS & Lentille en polycarbonate résistant aux UV
- Montage : Adapté pour un montage mural ou en surface
- Module : Module double - support de fixation intégré
- Fixation : Pret pour un emploi immédiat, précablé
- Indice de protection : IP65
- Température de fonctionnement :
-25 à +55 °C
- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA
La série LED-TL Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant les feux de circulation modulaires et assemblés conçus pour des utilisations industrielles ou commerciales. Ces feux de signalisation utilisent la technologie LED comme source d'éclairage, en intégrant 36 LED SMT. Ces dispositifs sont disponibles en plusieurs couleurs, tensions d'alimentation et intensités lumineuses. Deux possibilités s'offrent à vous : le choix d'un feu modulaire sans fixation ou alors des feux précâblés et déjà assemblés (double ou triple) pour un montage simple et rapide. Idéal pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, ces feux sont conçus pour optimiser la sécurité et la gestion des flux dans divers environnements, comme les passages à niveau, les sites logistiques, les quais de chargement, les parkings souterrains, les zones de déchargement…
Serie led-tl
pour voir vos prix et les stocks
Classe de protection (IP)
diamètre optique
nombre de champs lumineux
Type
Matière
consommation d'électricité
type de courant
Culot
Multiple de vente
Code Douane
Gamme