Feu flash - FL40 - 230Vca - Xénon 5J rouge - IP65 - Boitier arrière rouge

Main media

Avertisseur lumineux - Feu Xénon - Clifford & Snell - FL40 - Feu flash - Source lumineuse 5J - 230Vca - Rouge - ABS & polycarbonate rouge ignifugé - IP65 - H 91.5 x l 91.5 x P 81.5mm.

 
 

Détails du produit

Cet avertisseur lumineux xénon fait partie de notre gamme YODAC FL40 de la marque Clifford and Snell. Composé d'un feu xénon d'une puissance de 5 joules comme source lumineuse, ce dispositif visuel clignotant/flash (60 FPM) rouge alimenté en 24 Vcc éclaire à 360 degrés autour de son axe vertical et 180 degrés autour de son axe horizontal. Composé de son boîtier en ABS et polycarbonate rouge ignifugé ainsi qu'un indice de protection IP65, cet avertisseur visuel FL40/N50/R/RN est parfaitement adapté pour une utilisation industrielle/commercial à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Série : FL40
- Marque : Clifford and Snell - C&S
- Type de signal : Avertisseur lumineux/Feu à Xénon
- Tension d'alimentation : 230Vca (180-265Vca)
- Source lumineuse : Xénon 5J
- Fonctionnement : Clignotant (Flash)
- Fréquence flash : 60 FPM
- Candela : 8.92 Cd
- Couleur de la lentille : Rouge
- Flash xénon : Blanc
- Matériau : Plastique ABS FR UL94 5VB
- Couleur : Rouge
- Indice de protection : IP65
- Température de fonctionnement :
-35 à +70 °C
- Conformité : CE, Ctick mark, UKCA

La série YODAC de la marque Clifford and Snell par Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant différents types d'avertisseurs lumineux utilisant le xénon ou le LED comme source lumineuse. Disponibles en plusieurs modèles, tensions d'alimentation, source et puissance lumineuse, les avertisseurs C&S FL40 (xénon) SD40 et FD40 (LED) permettent d'alerter, de prévenir ou d'attirer l'attention sur un événement pour de multiples applications industrielles et commerciales. Le FL40 est l'avertisseur lumineux fourni complet, seulement disponible en xénon. Les FD40 et SD40, quant à eux, sont des avertisseurs lumineux LED où le client doit choisir la couleur de lentille désirée ainsi que le boitier arrière (voir fiche technique pour plus de détails).

Serie yodac

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Serie yodac

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Lampe stroboscopique

Adapté à un montage au plafond

Non

consommation d'électricité

0.075...0.075 A

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

230...230 V

couleur de calotte

rouge

Type

xénon

Matière

plastique

type de courant

AC

Type de pose

montage en saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.