Feu flash xénon X195 - Base standard - Rouge - 230Vca - 5J - IP65

Main media

Avertisseur lumineux - Feu Xénon - X195 - Feu flash - Source lumineuse xénon 5J - 180-265Vca - Rouge - Base Standard DB - Base plastique ABS & Lentille polycarbonate résistant aux UV - IP65 - Diam D=104 x P 73mm.

 
 

Détails du produit

Cet avertisseur lumineux industriel Xénon fait partie de la série X195. Composé d'un feu xénon d'une puissance de 5 joules comme source lumineuse, ce dispositif visuel clignotant/flash (60 FPM) rouge alimenté en 180 à 265 Vca éclaire à 360 degrés autour de son axe vertical et 180 degrés autour de son axe horizontal. Le X195-05WH-02 est un dispositif visuel idéal pour les applications de signalisations commerciales et industrielles nécessitant un signal lumineux puissant mais compact, en intérieur comme en extérieur grâce à son IP65. Ce modèle intègre une base standard (Deep Base) : Prévoit 2 x entrées latérales M20 ou 1 x entrée arrière M20
- Série : X195 (Anciennement KMX 105 ROND)
- Type de signal : Avertisseur lumineux/Feu à Xénon
- Tension d'alimentation : 180-265Vca
- Source lumineuse : Xénon 5J
- Fonctionnement : Clignotant (Flash)
- Fréquence flash : 60 FPM
- Sortie lumineuse : 360° par rapport à l'axe vertical
- Couleur de la lentille : Rouge
- Flash xénon : Blanc
- Puissance lumineuse : 19.91 Cd
- Matériau : Base en plastique ABS & Lentille en polycarbonate résistant aux UV
- Montage : Adapté pour un montage mural ou en surface
- Fixation : Prévoit 2 x entrées latérales M20 ou 1 x entrée arrière M20
- Indice de protection : IP65
- Température de fonctionnement :
-25 à +55 °C
- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA

La série 195 Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant les feux LED195 et X195 conçus pour des utilisations industrielles, commerciales ou maritimes (industrie navale et infrastructures portuaires). Disponibles en LED (LED195) ou xénon (X195), en plusieurs couleurs, bases, tensions d'alimentation et puissances lumineuses, les balises 195 sont adaptées aux utilisations en intérieur comme en extérieur et peuvent être assemblées pour signaler plusieurs états d'alerte. Leur format compact rond, leur polyvalence et leur visibilité sont des atouts majeurs pour de la signalisation de circulation, de signalisation industrielle, de signalisation de transport et d'urgence…

Serie 195

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Serie 195

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Lampe stroboscopique

consommation d'électricité

0.11...0.11 A

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

180...265 V

couleur de calotte

rouge

Type

xénon

Matière

plastique

type de courant

AC

Type de pose

montage en saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.