Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XVBC - élément sonore - buzzer continu/discon. - 75..90dB - 12..48Vca/cc - H63mm(hors tout CAO)xL70mm(hors tout CAO)xP70mm(hors tout CAO) - diam. de fixation : 70mm - montage du client, jusqu'à 5 unités, IP65, IP66
Ce buzzer sonore Harmony XVB avec son continu ou discontinu fonctionne avec une alimentation de 12V à 48V CA/CC. Ce buzzer est un accessoire conçu comme une unité sonore de signalisation qui permet un assemblage personnalisé de la colonne. Il a un signal continu ou intermittent et son niveau acoustique sonore est réglable. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau, à la corrosion et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Un buzzer puissant de 90 dB permet une alerte claire sur les états critiques de la machine, même à longue distance. Il est conforme aux normes et certifications internationales (CCC, CSA C22-2 n° 14, EN / IEC 60947-5-1, EAC, normes UL 508 et NEMA 4X).
Harmony
Degré de protection (NEMA)
tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
son ajustable
Classe de protection (IP)
Type de tension
Niveau sonore
fonction
Diamètre
Couleur
Gamme
Multiple de vente