RL2P-21/N-C-2-OR/BK-P1-2 : interrupteur ON-OFF bipolaire pour découpe 30x22mm

Main media

RL2P-21/N-C-2-OR/BK-P1-2 : interrupteur ON-OFF bipolaire 16A/250V, pour découpe 30x22mm. Etanchéité IP65. Corps noir, touche lumineuse orange 230V avec marquage O/I blanc. Raccordement languettes 6,35mm.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Interrupteur et bouton-poussoir encastrables

avec rebord de boîtier

Oui

encastrement-épaisseur de mur

3 mm

encastrement-échancrure

22...30 mm

impression/marquage

symbole « 0 et 1 »

nombre d'éléments de commande

1

Type de fixation

fixation à griffes

Qualité du matériau

thermoplastique

Matériau

plastique

couleur de l'élément de commande

orange

profondeur d'encastrement

27 mm

voyant

lampe de signalisation

Couleur du boîtier

noir

Type de connexion

fiche plate

nombre de pôles

2 pôles

Modèle type

interrupteur on/off

type de commande

bascule/rocker

tension nominale

230 V

Intensité

16 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.