Valeur d'isolation du verre selon KOMO
V0
Finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
Matériau du corps isolant
thermoplastique
Section de conducteur connectable multifilaire
0.25...1.5 mm²
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.25...2.5 mm²
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.75...1.5 mm²
Section de raccordement cable rigide
0.5...2.5 mm²
Étages reliés à l'intérieur
Non
Nombre de positions de serrage par étage
4
Finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
Finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
Plaque de fermeture requise
Oui
Température de fonctionnement
105...105 °C
Type de pose
profilé chapeau 35 mm