EMBOUTS DOUBLES PREISOLES PA6 PKTpour câble souple en cuivreLes embouts préisolés “PKT” sont réalisés en cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,9%, revêtus d'un étamage électrolytique.Ils sont conçus dans le cas où il est nécessaire de raccorder 2 fils dans le même bornier.Détails techniquesLes connecteurs sont fabriqués en laiton Cu DHP UNI 5649/1988 (Correspondant à: SF-Cu DIN 1787/1973 Cu/b1 NF A 51-050) et sont estampées avec une épaisseur minimale de 3µm.Principales caractéristiques des manchons en PA6:• FORCE DIÉLECTRIQUE (KV/mm): >16,5• RÉSISTANCE SPÉCIFIQUE AU VOLUME (?/cm): >1013• TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C): 115÷130• INFLAMMABILITÉ (UL94): V2• DENSITÉ (g/cm3): 1,14• ABSORPTION DE L'EAU (%): 1,5• CHARGE DE RUPTURE (N/mm2): >77Certificats E125401 2011/65/EU Caractéristiques techniques Sans halogène : oui Min températures d'utilisation : -20 °C Max températures d'utilisation : 115 °C Max températures d'utilisation (courtes périodes) : 130 °C Matériel (Corps) : Cuivre ETP étamé électrolytiquement Matériel (Partiellement renforcés) : Polyamide PA6
Pkt