Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Embout de câblage 35 mm² simple longueur 16 mm beige
EMBOUTES PREISOLES PA6
PKC
pour câble souple en cuivre
Les embouts de câblage des séries PKC sont réalisés en cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,9%, étamé électrolytiquement.
Leur faible dimension les destine à être utilisés pour renforcer l'extrémité des câbles souples, dans les blocs de raccordement, avec un encombrement réduit.
Détails techniques
Les connecteurs sont fabriqués en laiton Cu DHP UNI 5649/1988 (Correspondant à: SF-Cu DIN 1787/1973 Cu/b1 NF A 51-050) et sont estampées avec une épaisseur minimale de 3µm.
Principales caractéristiques des manchons en PA6:
• FORCE DIÉLECTRIQUE (KV/mm): >16,5
• RÉSISTANCE SPÉCIFIQUE AU VOLUME (?/cm): >1013
• TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C): 115÷130
• INFLAMMABILITÉ (UL94): V2
• DENSITÉ (g/cm3): 1,14
• ABSORPTION DE L'EAU (%): 1,5
• CHARGE DE RUPTURE (N/mm2): >77
Certificats
SAFETY US.CA E481745
Caractéristiques techniques
Sans halogène : oui
Min températures d'utilisation : -20 °C
Max températures d'utilisation : 115 °C
Max températures d'utilisation (courtes périodes) : 130 °C
Matériel (Corps) : Cuivre ETP étamés électrolytiquement
Matériel (Partiellement renforcés) : polyamide PA6
Pkc
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec drapeau de marquage
Matériau
emballage en bande
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
section nominale
Sans halogène
type de construction
Traitement de surface
isolé
longueur de gaine
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane