Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva - boîtier 90 x 100 mm pour montage en saillie - H100mmxL90mmxP89mm - gris (RAL 7035) - pôles : 5P, 3P ou 4P - IP67 - courant nominal : 16 A, 32 A - montage sur panneau
Ce boîtier arrière PratiKa permet d'installer une prise 16A ou 32A et 3, 4 ou 5 pôles. Il est monté en saillie sur les murs pour alimenter les appareils avec des prises de dérivation. Il s'adapte aux prises de courant pour PratiKa IP44/IP67 avec version à vis. La dimension de la bride est (L) 90 mm x (H) 100 mm. Les indices de protection sont IP67 et IK09. La résistance au feu est de 850 ° C. La couleur du boîtier arrière est grise (RAL 7035).
Mureva est une gamme d'appareillages étanches destinée aux locaux non-habités en résidentiel, tertiaire et industrie.
Mureva
pour voir vos prix et les stocks
Type d'accessoire/pièce détachée
Gamme
Multiple de vente
Code Douane