Inductifs DC NCB8-18GM50-Z4-V1

Main media

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier cylindre, filetage
  • Finition du raccordement électrique connecteur M12
  • distance de commutation 8 mm

Détecteur inductif M18 8mm 2 fils NO M12 4b

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de proximité inductif

longueur du capteur

65 mm

diamètre du capteur

18 mm

conditions de montage mécaniques du capteur

plan

type de construction du boîtier

cylindre, filetage

finition de la sortie de commutation

2-fils intégral

Finition du raccordement électrique

connecteur M12

distance de commutation

8 mm

Matière

métal

Type de tension

DC

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.