S5N-PR-5-B01-PK

Main media

S5N-PR-5-B01-PK rrx-pol pnp-no M12 plastic housing radial optics L/D input

 
 

Détails du produit

• Proximité diffuse jusqu'à 700 mm
• Suppression de l'arrière-plan jusqu'à 150 mm
• Capteur de contraste 10 mm ±2 mm
• Toutes les fonctions optiques sont
disponibles
• Immunité robuste aux interférences
électromagnétiques
• Amélioration de l'immunité à la lumière
ambiante
• Plastique plat M18 avec montage
universel
• Disponible en boîtier métallique M18
• Optique axiale ou radiale, câble ou
connecteur
• Sortie NPN ou PNP 4 fils NO-NF standard
• Configuration complète de la sortie
NPN/PNP et des modèles L/D (S5)
• Profil de capteur intelligent IO-Link V1.1 COM 2
• Des modèles INOX AISI 316 L sont
disponibles
• S5N...NA conforme à Ecolab et Diversey

S5n

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

S5n

Code Douane

90314990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.