Maxi,NPN/PNP-NO/NC,M12,Diff.

Main media

RX8/00-1A Photoelectric sensor Diffuse 2000 mm DECOUT without fixing slide conn. M12

 
 

Détails du produit

Modèles : réflexion diffuse, rétro-réfléchissant, polarisé, barrage et suppression d'arrière-plan
Série à hautes performances et larges possibilités d'installation
Distance de détection élevée et très petites dimensions
Sortie relais ou DECOUT® multifonctionnel
Délai de fonction de minuterie activé, délai désactivé, un coup; trimmer pour le réglage de la sensibilité
Commutateur réduisant l'émission pour une détection fine dans les types de barrage
Indicateur d'alignement LED avec visibilité à 360°, 2 indicateurs LED (signal stable, sortie)
Sortie de câble à fiche standard M12 ; supports axiaux et à angle droit

Rx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Rx

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.