Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
WAN Ethernet jusqu'à 3 ports, 10/100 Mb Ethernet.
LAN Ethernet jusqu'à 4 ports, 10/100 Mb Ethernet.
Interface de terrain :
Jusqu'à 10 connexions USB 2.0, connecteur femelle 2.0.
Lecteur de carte SD
Filtrage IP, transfert d'IP, NAT, transfert de port, Proxy, table de routage, client/serveur DHCP.
Connexion sortante pour Talk2M en utilisant HTTPS (port 443 ou UDP 1194).
Tunnel VPN OpenVPN soit en SSL UDP ou HTTPS.
Talk2M Free+ ou TalK2M Pro : Solution Cloud native
Dimensions : 108,80 x 99 x 43,60 mm (H x P x L).
Système de fixation par rail DIN ou par vis murales.
Poids : 205 gr.
Alimentation électrique 12-24 VDC +/-20%
Plage de température étendue Fonctionnement : -25°C à +60°C, 10 à 95% d'humidité relative (sans condensation).
Stockage : -40°C à +70°C, 10 à 95% d'humidité relative (sans condensation).
Isolation 1.5kV,
Marquage CE, cULus, FCC.
Garantie 36 mois
Ewon cosy
Gamme
Multiple de vente