Capteur Transducteur Melt M22-6-M-B05C-1-4-D 2130X000X00

Main media

Série M3 : transmetteurs pression pour hautes températures (400°C), mesure pression Melt. Pour installations fixes grande échelle ou R&D. Directive UE.

 
 

Détails du produit

M22

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

M22

Multiple de vente

1

Code Douane

90262020

Transmetteur de pression

lisible

Non

température moyenne (permanente)

0...400 °C

dimension du filetage

1/2 pouce

surpression maximale

1000 kPa

adapté à l'huile

Non

convient pour de l’ammoniac

Non

adapté à l'air

Oui

élément de mesure

membrane

convient pour la vapeur

Oui

convient pour l'eau

Oui

pression d’alimentation

500 bar

adapté aux gaz

Oui

avec capteur de température

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

antidéflagration

Non

raccordement électrique

prise (mâle)

convient au glycol

Oui

plage de mesure

0...500 Pa

Matière

acier inoxydable

classe de précision

0.5

longueur du câble

0 m

signal de sortie

autre

avec affichage

Non

raccordement

filetage mâle, métrique

tension d'alimentation

24 V

Profondeur

27.2 mm

Hauteur

107.5 mm

Largeur

26.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.