Capteur Transmetteur Melt ME2-6-M-B01M-1-4-D 2130X000X00

Main media

Série ME : transmetteurs pression pour hautes températures (400°C). Transmission hydraulique. Technologie film épais. Version SIL2 pour sécurité fonctionnelle.

 
 

Détails du produit

Me2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Me2

Multiple de vente

1

Code Douane

90262020

Transmetteur de pression

lisible

Non

température moyenne (permanente)

0...400 °C

dimension du filetage

1/2 pouce

surpression maximale

2000 kPa

adapté à l'huile

Non

convient pour de l’ammoniac

Non

adapté à l'air

Oui

élément de mesure

membrane

convient pour la vapeur

Oui

convient pour l'eau

Oui

pression d’alimentation

1000 bar

adapté aux gaz

Oui

avec capteur de température

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

antidéflagration

Non

raccordement électrique

prise (mâle)

convient au glycol

Oui

plage de mesure

0...1000 Pa

Matière

acier inoxydable

classe de précision

0.5

longueur du câble

0 m

signal de sortie

4-20 mA

avec affichage

Non

raccordement

filetage mâle, métrique

tension d'alimentation

24 V

Profondeur

27.2 mm

Hauteur

107.5 mm

Largeur

26.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.