Indicateur de process (±10V dc, ±20mA dc) +sortie 2relais - 48x24 mm - Alim: 85-265Vac/100-300Vdc
ECONOMIQUE Intégration facile format compact 48x24
INCLUS : 2 Alarmes Relais SPST 5A@250Vac
Entrée Mesure
- Process ±20mA ±60V ±10V ±100mV (Shunt extérieur)
- Excitation Capteur 20V DC @ 30 mA
Affichage LED 4 digits Rouge de 10mm (-1999 à 9999)
Echelle configurable par Clavier avec 3 touches situées au-dessous du cadre frontal.
Alimentation : 85-265VAC/100-300VDC, Face avant IP65
Accessoire : ACK109 (adaptateur montage façade)
Conçu pour remplacer les instruments 72x36mm par la gamme PICA 48x24mm.
La gamme la plus complète d'indicateurs numériques de tableaux pour l'industrie
Notre gamme d'indicateurs numériques de tableau KOSMOS est conçue pour la surveillance et le contrôle de processus industriels et elle est compatible pour tout type de mesure.
Nos instruments disposent de sorties modulaires que ce soit pour le contrôle direct du processus ou en communication avec d'autres parties du système pour l'acquisition de données.
Les champs d'application de la gamme d'indicateurs numériques KOSMOS couvrent tous les secteurs industriels.
La série KOSMOS dispose de la garantie DITEL de 5 ans
Kosmos
pour voir vos prix et les stocks
tension d'alimentation DC
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
indice de protection (IP), face avant
Type de tension d'alimentation
Hauteur
écran
Largeur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane