Régulateur à microprocesseur de format 48 x 48 (1/16 DIN) réalisé en technologie CMS.
L'interface opérateur en face avant, protégé par une membrane en Lexan, assure une étanchéité IP65.
Il est constitué de 4 touches, deux afficheurs de 4 digits à LED vertes, 4 LED rouges pour l'indication de l'état des sorties relais ou logiques et 3 autres LED configurables pour la signalisation de différentes fonctions.
L'entrée mesure principale est universelle et permet de raccorder de nombreux types de capteurs: thermocouples J, K, R, S, T, B, E, N, Ni-Ni18Mo, L; résistance thermométrique Pt100 3 fils; résistance CTP; entrées linéaires 0-50mV, 10-50mV, 2-10V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, potentiomètre, possibilité de linéarisation personnalisée à partir du clavier.
On peut activer une correction de l'entrée par l'intermédiaire d'une fonction linéaire définie au moyen de deux points.
La sélection se fait au moyen du clavier, aucun shunt ou adaptateur externe n'est nécessaire.
Il possède une entrée analogique auxiliaire isolée qui peut être configurée en entrée linéaire (0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA) pour consigne externe,en entrée potentiomètre, ou transformateur d'intensité.
Cette entrée auxiliaire est entièrement configurable à partir du clavier avec possibilité de linéarisation personnalisée.
2 entrées logiques isolées peuvent être configurées pour la sélection de 4 consignes locales, marche, arrêt et RAZ de la minuterie interne, commutation auto/manu, consigne locale/externe, acquittement alarmes, blocage mesure.
L'appareil peut comporter jusqu'à 4 relais (3A, 250V) ou 4 sorties logiques (12Vdc , 20mA) et 2 sorties analogiques isolées en tension ou courant.
La fonction de chaque sortie est configurable par le clavier: sortie régulation, sortie alarme, minuterie, recopie mesure, consigne, écart, recopie entrée logique, ou de la valeur lue par la liaison numérique.
L'appareil est équipé en option d'une alimentation capteur isolée(10 ou 24Vdc) pour alimenter un transmetteur ou un potentiomètre.
L'interface de communication série RS485 (compatible RS232C) permet de lire ou de modifier n'importe quel paramètre et de gouverner l'appareil en ligne (commutation manuel/automatique, local/à distance, contrôle temporisateur interne, contrôle direct des sorties).Protocoles disponibles: MODBUS RTU et CENCAL (Gefran).
Une liaison numérique optionnelle en boucle de courant, RS232 ou RS485 avec choix du protocole Gefran (CENCAL) ou MODBUS permet de lire et de modifier tous les paramètres du régulateur.
Pour une programmation encore plus conviviale, GEFRAN propose un kit de configuration par PC, comprenant un logiciel de configuration sous Windows, un interface et un câble de liaison (voir fiche technique spécifique GF_eXpress).
Régulateur 800