Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
Température ambiante en fonctionnement
-25...70 °C
Longueur du capteur
30 mm
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
0.55 A
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
6 A
Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
0
Manœuvre positive d'ouverture
Oui
Classe de protection (IP)
IP67K
Type de construction du boîtier
autre
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
Finition du raccordement électrique
entrée de câble PG
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
Finition de l'élément de commutation
élément de commutation à action lente
Avec affichage du statut
Non
Revêtement du boîtier
autre
Adapté aux fonctions de sécurité
Oui
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
0.27 A
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A