Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alimentation à découpage stabilisée 24V 5A (ajustable 20 à 30V) télérégulée, fixation sur rail DIN de série
Alimentation RAIL DIN stabilisée 24V - 120W
24 V - 5 A (Aj. 20 à 30 V / 5 A)
Faible bruit : ondulation de sortie < 3mV efficace.
Télérégulation : pour compenser les pertes en ligne.
Tension de sortie ajustable de 20 à 30 Volts.
Borniers à ressort.
Protégée contre les courts-circuits.
Montage direct sur rail DIN ou fixation murale.
Boîtier antichocs, nouveau design
Protégée contre les courts-circuits et les inversions de polarité.
ALE Gamme complète d'alimentations stabilisées à montage sur rail DIN, Made in France, ajustables en tension. Faible bruit <3mV
Ale
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
1ere tension de sortie
valeur nominale du courant de sortie 1
montage direct possible
valeur nominale de la tension de sortie 1
Classe de protection (IP)
stabilisé
courant de sortie max. 1
montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
tension de sortie réglée
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
adapté à un montage sur rail
largeur d'encastrement
consommation d'énergie
hauteur d'encastrement
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme