Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Module de secours compatible 12 ou 24V 2A pour batterie plomb jusqu a 20AH. Courant ajustable. Sysème bypass et relais d'état. Borniers à ressort et montage Rail DIN, Démarrage possible sur secteur ou batterie
Module de secours 12 ou 24V jusqu'à 20AH
Utilisation directe pour système 12 ou 24V
Renvoi des défauts secteur et batterie sur relais d'états
Courant de charge batterie ajustable de 0.3 à 2A
Poussoir de déblocage des systèmes "bypass"
Borniers à ressort
Protégé contre les courts-circuits sur l'utilisation
Montage direct sur rail DIN ou fixation murale.
Boîtier antichocs, nouveau design
ALE Gamme complète d'alimentations stabilisées à montage sur rail DIN, Made in France, ajustables en tension. Faible bruit <3mV
Ale
pour voir vos prix et les stocks
tension d'entrée nominale 2
tension d'entrée nominale 1
capacité de batterie
nombre de raccordements sortants
convient pour l'alimentation en électricité
connexion de sortie
courant de sortie max. à 40°C
convient pour batteries industrielles
convient pour batteries de démarrage
raccordement d'entrée
valeur nominale de la tension de sortie 2
valeur nominale de la tension de sortie 1
protection contre les surchauffes
protection contre les surcharges
bus de communication
Classe de protection (IP)
Fréquence
courant de charge max.
type de batterie
protégé contre les courts-circuits
Température ambiante
Matière
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane