Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SITOP PSU100S 24 V/10 A alimentation stabilisée entrée : AC 120/230 V sortie : 24 V DC/10 A
Les SITOP smart (SITOP PSU100S, PSU300S) 1 phase et 3 phases sont des alimentations standard performantes et universelles pour la construction de machines et d'installations. En dépit de leur forme compacte, elles présentent un excellent comportement en surcharge : L'Extra-Power de 150 % permet de commuter sans problème des appareils à consommation élevée et la capacité de surcharge durable des blocs d'alimentation 24 V de 120 % à 45 °C confère des réserves de puissance pour des extensions.
Sitop smart
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
valeur nominale du courant de sortie 1
valeur nominale de la tension de sortie 1
courant de sortie max. 1
protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
1ere tension de sortie
montage direct possible
Classe de protection (IP)
stabilisé
montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
tension de sortie réglée
puissance dissipée
Type de tension d'alimentation
adapté à un montage sur rail
largeur d'encastrement
hauteur d'encastrement
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme