avec corde d'arrachage
Oui
maintien de fonction selon IEC 60331-23
Non
Sans halogène selon IEC 60754-3
Non
Sans halogène selon IEC 60754-1
Oui
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
Oui
type d'installation souterraine autorisé
autre
classe de séparation selon EN 50174-2
C
résistance max. à la traction pendant l'installation
0.095 kN
certifié pour utilisation nautique/maritime
Non
convient comme câble de signalisation
Non
convient comme câble données informatiques
Non
convient comme câble téléphonique
Non
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
matériau de renfort
aluminium
Spécification du matériau gaine externe
autre
Spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
30 mm
Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
60 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
60 mm
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
a2
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d2
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s2
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
Câble radial avec blocage d'eau
Non
Câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
avec protection contre les rongeurs
Non
Diamètre externe approx.
7.5 mm
À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
Sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
convient pour une installation dans le sol
Non
gaine de protection
autre
nombre d'éléments de câblage
16
Température extérieure admissible du câble, fixe
-20...60 °C
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...50 °C
armature/ferraillage
autre
Classe du conducteur
classe 1 - âme massive
impédance caractéristique
100 Ohm
Matériau de la gaine
autre
Blindage sur câblage
feuille
Blindage sur élément de câblage
feuille
Matériau du conducteur
autre
Diamètre du conducteur
0.573 mm
Marquage du conducteur
couleur
Section du conducteur
0.258 mm²