câble cuivre Cat7 S/FTP 2x4p LSOH-FR Dca 60060189ST

Main media

Câble data cuivre Catégorie 7 S/FTP AWG23 âme rigide 2x4 paires gaine LSOH-FR orange euroclass Dca (UC900 HS23 2x4P LSZH)

 
 

Détails du produit

Câbles de données à hauts débits destinés aux réseaux locaux
informatiques pour des liaisons capillaires. Ils permettent
l'utilisation des protocoles supportés par la classe F et Ea et sont
caractérisés jusqu'à des fréquences de 900 MHz.
' Double écrantage
par paire et général (écran + tresse) pour garantir la conformité du
câble aux normes CEM EN55022 dans les câblagess structurés d'immeuble

' Compatible PoE/PoE+

Uc900

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

Type câble

S/FTP

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

catégorie

7

Info produit

Gamme

Uc900

Multiple de vente

1

Code Douane

85444920

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.