Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PDU 19pouces 1U LCS³ avec 9 prises 2P+T rouges à détrompage et cordon d'alimentation longueur 3m avec fiche 2P+T 16A - cuve aluminium avec fixation rapide sans vis - livré avec embouts avec équerres métalliques 180°
PDU standard 19pouces LCS³
9 prises 2P+T rouges à détrompage inclinées à 55° avec eclips de protection - Cordon d'alimentation 3 m avec fiche 2P+T 16A
Alimentation 230V - 50Hz - 60Hz - Cuve aluminium hauteur 1U
Embouts avec équerres métalliques réversibles à 180° permettant une fixation verticale - Guidage du cordon intégré
Modules noirs (prises et fonctions)
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Lcs³
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
dimensions de montage
nombre de prises norme française (type E)
nombre de prises UK BS1363
nombre de prises standard Suisse Type 25
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de prises standard Suisse Type 15
nombre de prises standard Suisse Type 13
nombre de prises C19
nombre de prises C20
nombre de prises C13
commutable
évaluation
catégorie de surtension
avec fusible
nombre d'autres prises de courant
ampèremètre
mesure de la température
Avec matériau de fixation
avec affichage LED
nombre de disjoncteurs
SNMP
Sens de montage
Raccordement électrique
nombre d'unités en hauteur (HE)
Longueur
filtre anti-parasite réseau
Longueur du câble
avec affichage
nombre de prises avec contact de terre
dimension de fixation
Nombre de phases
tension d'alimentation
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Intensité