Puissance de sortie
500 VA
puissance effective de sortie
300 W
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
3
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
3
raccordement d'entrée
C14
efficacité en mode éco
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.6
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
1 %
fonction de coupure automatique
Non
nombre de phases primaires
1
nombre de phases secondaires
1
fréquence secondaire
50...60 Hz
fréquence primaire
50...60 Hz