Smart UPS SRT - Onduleur On Line - 230V - 1980W/2200VA - 340J - Tour

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 2200 VA
  • puissance effective de sortie 1987 W
  • Type (Off line, On line) en ligne
ECOSCORE

Smart-UPS SRT - Onduleur On-Line - Alimentation électrique sans interruption - Tension d'entrée de 230V - Puissance nominale 1980W/2200VA - Capacité d'absorption des surtensions 340J - Tour

 
 

Détails du produit

Équipé d'une technologie performante, cet onduleur est conçu pour fournir une alimentation stable et ininterrompue aux équipements critiques industriels. Il peut servir d'alimentation de secours en cas de défaillance électrique.Il est compatible avec une connexion USB et est fourni avec un CD de documentation, un guide d'installation, un CD avec logiciel, un cordon d'alimentation détachable propre au pays, des pieds amovibles, un câble USB et une carte de garantie. Sa technologie avancée garantit un rendement élevé et une protection maximale.L'onduleur est conforme aux normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018 Il est certifié CE DNV EAC RCM et VDE, garantissant sa conformité aux normes de sécurité les plus élevées.

Smart-ups srt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Gamme

Smart-ups srt

Onduleur

Puissance de sortie

2200 VA

puissance effective de sortie

1987 W

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19

2

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

8

raccordement d'entrée

C20

efficacité en mode éco

94 %

efficacité totale

88 %

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.9

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)

0.02 %

fonction de coupure automatique

Non

nombre de phases primaires

1

nombre de phases secondaires

1

fréquence secondaire

50...60 Hz

fréquence primaire

40...70 Hz

modulaire

Non

avec interface de communication RS-232

Non

Type (Off line, On line)

en ligne

SNMP

Non

tension de sortie

230...230 V

tension d'entrée

230...230 V

contact de commutation hors tension

Non

interface USB

Oui

type de construction

appareil indépendant

possibilité de gestion du réseau

Non

Autonomie

3.53 min

consommation d'énergie

1987 W

type de tension

AC

poids

25 kg

Profondeur

584 mm

Hauteur

432 mm

Largeur

85 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.