Easy UPS 3S - kit de mise en parallèle - accessoire optionnel

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée autre

Easy UPS 3S - kit de mise en parallèle pour 1 onduleur : E3SUPS10KHB/E3SUPS10K3IB - E3SUPS15KHB/E3SUPS15K3IB - E3SUPS20KHB/E3SUPS20K3IB - E3SUPS30KHB/E3SUPS30K3IB - E3SUPS40KHB - accessoire optionnel

 
 

Détails du produit

Ce kit de mise en parallèle permet d'augmenter la puissance de sortie totale ou de créer une dispositif redondant pour les onduleurs Easy UP 3S. Installer ce kit de mise en parallèle permet d'augmenter la capacité et la fiabilité de l'onduleur. Si un des onduleurs tombe en panne, les autres prennent le relais, garantissant une alimentation électrique ininterrompue du système. Il offre également une meilleure gestion des onduleurs connectés en parallèle : au lieu de gérer plusieurs systèmes, le kit permet d'en créer un seul. Ce produit est certifié sans mercure et répond aux normes REACh, RoHS UE et RoHS Chine.

Easy ups 3s

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour installations d'ASI

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Profondeur

432 mm

Hauteur

51 mm

Largeur

229 mm

Info produit

Gamme

Easy ups 3s

Multiple de vente

1

Code Douane

85444290

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.