Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le Back-UPS BE est un onduleur conçu pour protéger vos PCs et périphériques électroniques en cas de coupure éléctrique. Il offre une autonomie de 7 minutes 44 à mi-charge (300W), au format multiprise avec LED d'état et alarme sonore.
Cet onduleur Back-UPS d'APC offre une alimentation et une protection contre les surtensions pour les réseaux sans fil, les ordinateurs, les consoles de jeu et autres appareils électroniques à domicile ou en entreprise. L'onduleur 1050 VA à montage au sol/mural dispose de 8 prises au total, dont 6 sont des batteries de secours et une protection contre les surtensions, et 2 sont des protections contre les surtensions uniquement. Il a une valeur nominale de surtension de 310 Joules. Il dispose de 2 ports USB (Type A + C) pour une charge intelligente des appareils personnels. Cet onduleur bénéficie d'une garantie de 2 ans sur l'unité et la batterie. garantie de 3 ans, 100 000 euros de protection à vie des équipements connectés, et assistance technique gratuite exclusive pour les pays de la communauté européenne. Il est compatible avec une batterie dédiée remplaçable par l'utilisateur et la cartouche de batterie de remplacement APC permet de restaurer les performances de l'onduleur aux spécifications d'origine.
Back-ups
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Puissance de sortie
puissance effective de sortie
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
raccordement d'entrée
efficacité en mode éco
efficacité totale
facteur de puissance cos phi à la sortie
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
fonction de coupure automatique
nombre de phases primaires
nombre de phases secondaires
fréquence secondaire
fréquence primaire
modulaire
avec interface de communication RS-232
Type (Off line, On line)
SNMP
tension de sortie
tension d'entrée
contact de commutation hors tension
interface USB
type de construction
possibilité de gestion du réseau
Autonomie
consommation d'énergie
Type de tension
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur