Débit WiFi 6 ultra-rapide : 574 Mbps simultanés sur 2,4 GHz et 1201 Mbps sur 5 GHz totalisent des vitesses Wi-Fi de 1775 Mbps.†
WiFi 6 haute efficacité : davantage d'appareils connectés peuvent profiter de vitesses plus rapides.
Administration centralisée Cloud : gérez l'ensemble du réseau localement ou depuis le cloud via l'interface utilisateur Web ou l'application Omada.
Itinérance transparente : même les flux vidéo et les appels vocaux ne sont pas affectés lorsque les utilisateurs se déplacent. §
Omada Mesh : permet un réseau maillé et une connectivité WiFi entre les points d'accès pour une portée étendue et un déploiement flexible. §
Alimentation PoE+ : prise en charge à la fois l'alimentation par Ethernet (802.3at) et l'alimentation CC pour des installations flexibles.
Réseau Invité Sécurisé : avec plusieurs options d'authentification (SMS/Facebook Wi-Fi/Voucher, etc.) et de nombreuses technologies de sécurité WiFi.