Débit WiFi 6 ultra-rapide : 574 Mbps simultanés sur 2,4 GHz et 4804 Mbps sur 5 GHz totalisent des vitesses WiFi de 5378 Mbps .†
WiFi 6 haute efficacité : davantage d'appareils connectés peuvent profiter de vitesses plus rapides.
Gestion centralisée du cloud : l'intégration Omada SDN gère l'ensemble du réseau localement ou depuis le cloud via l'interface utilisateur Web ou l'application Omada.
Canal 160 MHz : Doublez les données aux heures de transmission de pointe sur un seul flux avec HE160. ‡
Itinérance transparente : les flux vidéo et les appels vocaux ne sont pas affectés lorsque les utilisateurs se déplacent entre les emplacements. §
Omada Mesh : permet une connectivité WiFi entre les points d'accès pour une portée étendue et un déploiement flexible. §
Alimentation PoE+ : prise en charge l'alimentation 802.3at PoE+ et CC (adaptateur inclus) pour des installations flexibles.