WiFi 6 Répéteur 5400 - Boîtier permettant l'extension du réseau WiFi existant jusqu'à 5400 Mbits/s. 2 ports Ethernet.Technologie OFDMA. Wifi Mesh. Le moyen le plus simple d'étendre la portée de votre WiFi! Design de bureau élégant.
Le turbo WiFi 6 pour votre WiFi.
Simplicité maximale. Amplification maximale.
WiFi puissant pour chaque maison.
Le booster sans fil avec le WiFi-6.
Plus rapide, tout simplement : le puissant répéteur doté du WiFi 6 et WiFi mesh.
Le puissant répéteur avec WiFi 6 et fonctions mesh
Mix & Mesh : Le répéteur WiFi avec la puissance du WiFi 6
Le répéteur Plug & Play pour un WiFi dernier cri avec le WiFi 6 et mesh
Une mise à niveau simple vers le WiFi 6 pour tous ceux qui veulent aller plus loin.
Alternative : Le turbo WiFi 6 simple pour tous ceux qui veulent aller plus loin.
Rapide et puissant grâce au WiFi 6
Le devolo WiFi 6 Repeater 5400 étend le WiFi de votre maison dans tous les recoins en un clin d'œil, tout en garantissant un débit élevé. Que ce soit pour surfer sur votre tablette ou pour un streaming 4K sur votre smart TV, le débit de données allant jusqu'à 5400 Mbits/s et la vaste couverture assurée par la norme dernier cri WiFi 6 fournissent à chaque terminal une connexion Internet ultra-rapide. Des antennes puissantes permettent un nombre particulièrement élevé de connexions simultanées sans perte de qualité : du télétravail au streaming vidéo. Et cela est possible en interaction avec n'importe quelle box ! La configuration est un jeu d'enfant : il suffit de le brancher, d'appuyer sur le bouton WPS ou d'utiliser l'application devolo Home Network pour disposer d'un réseau sans fil puissant. Deux ports Ethernet Gigabit sont disponibles pour les appareils câblés comme la smart TV, le récepteur multimédia ou la console de jeux. La qualité devolo avec 3 ans de garantie !
Pourquoi ce produit
Une plus grande portée avec le WiFi 6 : Étendez la portée du WiFi existant dans votre espace de télétravail ou les autres pièces de votre maison, rapidement et facilement, avec une vitesse maximale de 5400 Mbps ! Réception d'une qualité optimale pour le streaming de contenus, tels que les vidéoconférences, Netflix, Prime, etc.
Compatible avec tous les appareils : Que vous utilisiez un smartphone, une tablette ou une smart TV, le répéteur devolo est compatible avec tous les appareils WiFi toutes les box Internet.
Un puissant équipement pour des connexions sans faille : Les quatre puissantes antennes et la technologie OFDMA offrent des débits de données stables pour un grand nombre d'appareils, d'applications et d'utilisateurs simultanés !
Pourquoi choisir le répéteur devolo
Configuration en un seul geste : La configuration est très simple. Il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton de votre box Internet et sur le répéteur pour profiter du réseau.
Deux ports Ethernet Gigabit : Ports réseau intégrés pour les appareils fixes tels que les récepteurs, les smart TV ou les consoles de jeux.
Paré pour l'intégration Mesh : Forme un réseau Mesh avec d'autres produits WiFi de devolo.
Fonction de point d'accès, Airtime Fairness et Crossband Repeating.
Pourquoi choisir devolo
Application devolo Home Network : permet de configurer en un clin d'œil le contrôle parental, le contrôle de temps ou un WiFi pour les invités.
Sécurité maximale : les produits devolo sont dotés des normes de cryptage les plus récentes WPA2/WPA3 (protocole standard), ce qui garantit la protection de vos données.
Une technologie de pointe venue d'Allemagne : devolo développe des produits de pointe pour des millions de clients dans le monde entier, avec une garantie fabricant de 3 ans.
Autres fonctions (version complète) :
WiFi intelligent : les flux de données sont automatiquement hiérarchisés. Plus de ralentissement pendant une vidéoconférence parce qu'un autre appareil télécharge une mise à jour.
Vitesse supérieure : l'utilisation parallèle des fréquences WiFi de 2,4 et 5 GHz augmente la vitesse de transmission (crossband repeating).
Fonction de point d'accès : le répéteur peut aussi servir de point d'accès WiFi pour établir un nouveau réseau WiFi.
pour voir vos prix et les stocks
bande de fréquences
cryptage
fonction de test de connexion
Ethernet
taux de transmission max.
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane