Switch Easy Smart 8 Ports 10/100/1000Mbps PoE - Budget PoE 64w

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s 8
  • Type de pose modèle de table (desktop)

Easy Smart 8 Ports 10/100/1000Mbps PoE - Budget PoE 64w

 
 

Détails du produit

Simple. Facile. Smart. La série de switches Smart DGS?1100 offre une solution abordable pour les environnements qui nécessitent une gestion réseau simple.

Easy smart

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Easy smart

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Switch

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

puissance max. PoE

64 W

nombre de ports PoE

8

gérable

Oui

couche 3

Non

couche 2

Oui

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s

8

Ethernet

Oui

Profondeur

28.6 mm

Type de pose

modèle de table (desktop)

Hauteur

171 mm

Largeur

97.8 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.